品番 : EA983SZ-60
品名 : 60mm シリンダー南京錠(ディンプルキー)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮、ツル:モリブデン | 幅(mm) | 60 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 10 | クリアランス | タテ:36mm、ヨコ:30mm |
| 鍵(ディンプルキー)3本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SZ-40 40mm シリンダー南京錠(ディンプルキー) |
| EA983SZ-50 50mm シリンダー南京錠(ディンプルキー) |
| EA983SZ-60 60mm シリンダー南京錠(ディンプルキー) |

