品番 : EA983T-46
品名 : φ60x50mm 安全カバー(22.30mm ボタン用・丸型)
仕様
| 材質 | プラスチック | サイズ | カバー:φ60×50mm(突起部分を除く) 丸型ベース:φ52×5mm U字型ベース:60×40×11mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 7.5mm | 総重量 | 約50g |
| 対応ボタン | 直径50mm、高さ45mmまで | ||
| スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。 <セット内容>3点セット 丸型カバー×1個、丸型ベース×1枚、 U字型ベース×1枚 |
|||
| φ22mm、φ30mm用 | |||
| φ30mmスイッチを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。 | |||
| 銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。 | |||
| U字型ベースの組み込みにより、突起したネームプレートを使用できます。 | |||
| 中心を外して取付けるため、ロータリースイッチノブも収納することもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/08 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1197ページ 2290ページ 2328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983T-46 φ60x50mm 安全カバー(22.30mm ボタン用・丸型) |
| EA983T-48 46x47x54mm 安全カバー(22.30mmボタン用・角型) |
