品番 : EA983T-48
品名 : 46x47x54mm 安全カバー(22.30mmボタン用・角型)
仕様
| スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。 | |||
| 材質 | プラスチック | サイズ | 46×47×54mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約32g | ||
| φ22mm、φ30mm用 | |||
| 対応ボタン | 直径40mm、高さ45mmまで | 鍵穴径 | 8mm |
| φ30mmスイッチなどを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチ などで折ってお使いください。 |
|||
| 銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ 2290ページ 2328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983T-46 φ60x50mm 安全カバー(22.30mm ボタン用・丸型) |
| EA983T-48 46x47x54mm 安全カバー(22.30mmボタン用・角型) |
