品番 : EA983T-83
品名 : 86x103x48mm 電気ブレーカーロックアウト
可動範囲の微調整が可能です
仕様
| サイズ | 48×86×102㎜ | 適合 | ブレーカー:480/600V |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS | 鍵穴径 | 8mm |
| 様々なブレーカーに対応 | |||
| 取り付けに工具は不要 | |||
| ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。 | |||
| フォールドダウンクリートは、必要に応じてスイッチスローブロックを強化します | |||
| 軽量のワンピース設計 | |||
| 可動範囲の微調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/13 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2327ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983T-81 19x 52x36mm 電気ブレーカーロックアウト |
| EA983T-82 26x 75x44mm 電気ブレーカーロックアウト |
| EA983T-83 86x103x48mm 電気ブレーカーロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
