品番 : EA983T-82
品名 : 26x 75x44mm 電気ブレーカーロックアウト
仕様
サイズ | 43(W)×26(D)×75(H)㎜ | 適合 | ブレーカー:480/600V |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS | 鍵穴径 | 8mm |
様々なブレーカーに対応 | |||
取り付けに工具は不要 | |||
軽量の一体型設計により、工具を使用せずに簡単かつ一貫して設置できます。 | |||
ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2024/05/16 11:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2433ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983T-81 19x 52x36mm 電気ブレーカーロックアウト |
EA983T-82 26x 75x44mm 電気ブレーカーロックアウト |
EA983T-83 86x103x48mm 電気ブレーカーロックアウト |