品番 : EA983TC-164
品名 : 45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
仕様
EA983TC-61シリーズの同一鍵仕様です。 | |||
材質 | 本体:真鍮 ツル:ステンレスSUS304 鍵:真鍮ニッケルメッキ |
幅 | 45mm |
---|---|---|---|
ツル径 | 6.3mm | クリアランス(タテ×ヨコ) | 89.0×23.6mm |
鍵3本付属 | |||
同一鍵仕様で、複数箇所を1本の鍵で管理できます。 | |||
ツル部にステンレスSUS304を使用しており、耐久性・防犯性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/01 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2428ページ |
拡大