品番 : EA983TC-24
品名 : 30mm シリンダー錠(同一キー)
仕様
同一キー | |||
材質 | 真鍮 | ||
---|---|---|---|
鍵3本付 | |||
幅(mm) | 30 | ツル径(mm) | 4.8 |
クリアランス(mm) | タテ:13.4、ヨコ:14.4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2024/05/20 04:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2427ページ |