詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TC-30

品名 : 60mm シリンダー錠(同一キー)

仕様

幅 58mm ツル径 8mm
クリアランス タテ:31mm
ヨコ:32mm
材質 錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス製)
キー:JIS-H-3422 真鍮・ニッケルメッキ
鍵3本付
【同一鍵タイプ】
複数の施錠箇所を1本のキーで管理でき大変便利です。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。
耐久性に優れ、様々な用途でご使用して頂けます。
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 15:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ
バリエーション一覧
EA983TC-21 15mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-22 20mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-23 25mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-24 30mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-25 35mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-26 40mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-27 45mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-28 50mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-30 60mm シリンダー錠(同一キー)
EA983TC-31 70mm シリンダー錠(同一キー)
ウェブカタログ画像
  • A:8mm、B:31mm\nC:32mm、D:58mm\nE:44mm、F:16mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top