品番 : EA983TC-65
品名 : 50mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 108mm吊長)
仕様
材質 | 本体:真鍮、ツル:ステンレス | 幅(mm) | 50 |
---|---|---|---|
ツル径(mm) | 7.1 | クリアランス(mm) | タテ:108.6、ヨコ:25.4 |
鍵3本付 | |||
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
開錠した時キーは抜けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/30 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2428ページ |