詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TC-66

品名 : 60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 120mm吊長)

仕様

材質 本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm) 60
ツル径(mm) 8.0 クリアランス(mm) タテ:120.0、ヨコ:32.3
鍵3本付
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
開錠した時キーは抜けます。
追加説明
カタログ価格

4,990 (税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/14 15:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2383ページ

代替品

EA983TC-48
  • 品番

    EA983TC-48

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA983TC-61 30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 30mm吊長)
EA983TC-62 35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 50mm吊長)
EA983TC-63 40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 70mm吊長)
EA983TC-64 45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 89mm吊長)
EA983TC-65 50mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 108mm吊長)
EA983TC-66 60mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 120mm吊長)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top