詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TG-3

品名 : 30x 75mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト)

仕様

サイズ 30×75mm 材質 シリンダー部:亜鉛ダイカスト
掛金部:ステンレス
仕上 クロームメッキ 重量 114g
色 シルバー 付属品 キー×3本、木ねじ(本体取付用・3.5×20mm)×4本、木ねじ(掛金取付用・3.5×16mm)×2本
掛金と錠のセットで、取り付けやすく使いやすい
操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA983TG-2 30x 60mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト)
EA983TG-3 30x 75mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト)
EA983TG-4 40x 95mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト)
EA983TG-5 40x115mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL1:75 L2:55
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top