品番 : EA983TG-5
品名 : 40x115mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト)
仕様
| サイズ | 40×115mm | 材質 | シリンダー部:亜鉛ダイカスト 掛金部:ステンレス |
|---|---|---|---|
| 仕上 | クロームメッキ | 重量 | 245g |
| 色 | シルバー | 付属品 | キー×3本、木ねじ(本体取付用・3.5×25mm)×4本、木ねじ(掛金取付用・3.5×20mm)×4本 |
| 掛金と錠のセットで、取り付けやすく使いやすい | |||
| 操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TG-2 30x 60mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト) |
| EA983TG-3 30x 75mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト) |
| EA983TG-4 40x 95mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト) |
| EA983TG-5 40x115mm シリンダー掛金錠(亜鉛ダイカスト) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
