品番 : EA983TK-32S
品名 : 30mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)
仕様
| 幅 | 30mm | ツル径 | 5.5mm |
|---|---|---|---|
| クリアランス | タテ:21.0mm、ヨコ:16.0mm | 材質 | 本体・ツル:SUS304、 シリンダー:真鍮 |
| 同一キー | |||
| 鍵3本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/11 07:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TK-32S 30mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) |
| EA983TK-40S 40mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) |
| EA983TK-50S 50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
