品番 : EA983TK-50S
品名 : 50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)
仕様
| 材質 | 本体・ツル:SUS304、 シリンダー:真鍮 |
幅(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 9.5 | クリアランス(mm) | タテ:29.5、ヨコ:20.5 |
| 鍵3本付 | |||
| 同一キー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TK-32S 30mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) |
| EA983TK-40S 40mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) |
| EA983TK-50S 50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
