詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TK-50

品名 : 50mm シリンダー南京錠(ステンレス製)

仕様

材質 本体・ツル:SUS304、
シリンダー:真鍮
鍵3本付
幅(mm) 50 ツル径(mm) 9.5
クリアランス(mm) タテ:29.5、ヨコ:20.5
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
追加説明
カタログ価格

8,170 (税抜)/ 8,987 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2383ページ

代替品

EA983TK-40
  • 品番

    EA983TK-40

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA983TK-32 30mm シリンダー南京錠(ステンレス製)
EA983TK-40 40mm シリンダー南京錠(ステンレス製)
EA983TK-50 50mm シリンダー南京錠(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top