品番 : EA983TM-61
品名 : 410x 65x315mm ロックアウト管理ボックス
仕様
| サイズ | 410(W)×65(D)×315(H)mm | 鍵穴径 | 10.5mm |
|---|---|---|---|
| フック数 | 5個 | 重量 | 1.4kg |
| 材質 | ポリカーボネート | 使用温度範囲 | -20~90℃ |
| 専用透明カバー付きロックアウトステーションです。 ロックアウト、タグアウト(LOTO)器具を一括管理・収納できます。 |
|||
| フック1本につき最大2個の南京錠またはハスプを設置可能。ロックアウト用タグや結束バンドもまとめて整理・保管できるホルダー付きで、作業時のツール探しや取り出しの手間を大幅に削減します。 | |||
| 一体型構造と開閉カバー ボードとカバーが一体型になったデザインで、透明なカバーが中身を埃や汚れから保護します。 |
|||
| 鍵掛け対応で無断持ち出しを防止 カバー部分に施錠用の穴を備えており、南京錠などでロックが可能。許可された作業員だけがツールを取り出せる運用にすることで、誤使用や無断持ち出しを確実に防ぎます。 |
|||
| 強度・耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TM-61 410x 65x315mm ロックアウト管理ボックス |
| EA983TM-62 565x 65x400mm ロックアウト管理ボックス |
| EA983TM-63 565x 65x400mm ロックアウト管理ボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
