品番 : EA983TM-63
品名 : 565x 65x400mm ロックアウト管理ボックス
仕様
| サイズ | 565(W)×65(D)×400(H)mm | 鍵穴径 | 10.5mm |
|---|---|---|---|
| フック数 | 10個 | 重量 | 2.45kg |
| 材質 | ポリカーボネート | 使用温度範囲 | -20~90℃ |
| 透明カバー付きロックアウトステーションです。 ロックアウト、タグアウト(LOTO)器具を一括管理・収納できます。 |
|||
| フック1本につき最大2個の南京錠またはハスプを設置可能。小型ロックアウトデバイス用ホルダー付きで、フックに掛けにくい小さな部品を整理して保管するのに適しています。 | |||
| 一体型構造と開閉カバー ボードとカバーが一体型になったデザインで、透明なカバーが中身を埃や汚れから保護します。 |
|||
| 鍵掛け対応で無断持ち出しを防止 カバー部分に施錠用の穴を備えており、南京錠などでロックが可能。許可された作業員だけがツールを取り出せる運用にすることで、誤使用や無断持ち出しを確実に防ぎます。 |
|||
| 強度・耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/24 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TM-61 410x 65x315mm ロックアウト管理ボックス |
| EA983TM-62 565x 65x400mm ロックアウト管理ボックス |
| EA983TM-63 565x 65x400mm ロックアウト管理ボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
