詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-122

品名 : 33- 47mm フランジロックアウト

仕様

適合パイプ径 76~355mm 適用ナットサイズ 33~47mm
最大つかみ幅 310mm 鍵穴径 8mm
材質 アルミニウム合金
サイズ調整可能で、幅広いフランジ付きパイプに。
最大4つの施錠用管理穴に対応。
屋内外のさまざまな過酷な環境にも使用できる高耐久のアルミニウム合金製
ロック時にはフランジナットが隠れるため、誤用を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

14,100 (税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/07 04:13現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983TR-121 19- 28mm フランジロックアウト
EA983TR-122 33- 47mm フランジロックアウト
EA983TR-123 52- 69mm フランジロックアウト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top