品番 : EA983TR-123
品名 : 52- 69mm フランジロックアウト
仕様
| つかみ幅 | 355~1219mm | 適用ナットサイズ | 52~69mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 8mm | 材質 | アルミニウム合金 |
| サイズ調整可能で、幅広いフランジ付きパイプに。 | |||
| 最大4つの施錠用管理穴に対応。 | |||
| 屋内外のさまざまな過酷な環境にも使用できる高耐久のアルミニウム合金製 | |||
| ロック時にはフランジナットが隠れるため、誤用を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-121 19- 28mm フランジロックアウト |
| EA983TR-122 33- 47mm フランジロックアウト |
| EA983TR-123 52- 69mm フランジロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
