詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-241

品名 : φ3.3mm x2.4m ケーブルロックアウト

仕様

ケーブルサイズ φ3.3mm×2.4m 本体サイズ 82.5×152.9mm
材質 本体:ABS
ケーブル:プラスチック製
使用温度範囲 -20~90℃
鍵穴径 7.7mm 鍵穴数 4個
強化された耐久性のあるABS樹脂製ボディ
複数のロックアウト用途で最大4人の作業員に対応します。
追加説明
カタログ価格

4,660 (税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/08 12:13現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983TR-241 φ3.3mm x2.4m ケーブルロックアウト
EA983TR-242 φ5.0mm x2.4m ケーブルロックアウト
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のケーブルは黄色です。
  • ※本商品のケーブルは黄色です。
  • ※本商品のケーブルは黄色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top