品番 : EA983TR-242
品名 : φ5.0mm x2.4m ケーブルロックアウト
仕様
| 本体サイズ | 82.5×152.9mm | ケーブルサイズ | φ5mm×2.4m |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 7.7mm | 鍵穴数 | 4個 |
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | 材質 | 本体:ABS ケーブル:スチール(PVC絶縁コーティング) |
| 点検・清掃・修理作業中に、第三者が誤って機器を操作したり通電・開栓したりするのを防ぎます。 | |||
| 長尺2.4mケーブルで離れた場所も施錠可能 離れた位置にあるバルブや複雑な形状の機器にもスムーズに取り回して施錠できます。 |
|||
| PVC絶縁コーティングが施されているため、電気パネル周辺でのロックアウト作業に適しています。 | |||
| 強化された耐久性のあるABS樹脂製ボディ | |||
| 複数のロックアウト用途で最大4人の作業員に対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/24 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-241 φ3.3mm x2.4m ケーブルロックアウト |
| EA983TR-242 φ5.0mm x2.4m ケーブルロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
