品番 : EA983TR-731
品名 : φ49.5x51.5mm スイッチロックアウト(22mm用)
仕様
| 外径 | 49.5mm | 高さ | 51.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 22.7mm | 鍵穴径 | 8mm |
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| 高さ47mmまでのスイッチに適合します。 | |||
| 押しボタン式またはねじ込み式の緊急停止ボタンに取り付け可能。 | |||
| 使い方は簡単で、誤作動を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-731 φ49.5x51.5mm スイッチロックアウト(22mm用) |
| EA983TR-732 φ49.5x51.5mm スイッチロックアウト(30mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
