詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-732

品名 : φ49.5x51.5mm スイッチロックアウト(30mm用)

仕様

外径 49.5mm 高さ 51.5mm
穴径 29.8mm 鍵穴径 8mm
材質 ポリカーボネート
高さ47mmまでのスイッチに適合します。
押しボタン式またはねじ込み式の緊急停止ボタンに取り付け可能。
使い方は簡単で、誤作動を防止します。
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/10 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-731 φ49.5x51.5mm スイッチロックアウト(22mm用)
EA983TR-732 φ49.5x51.5mm スイッチロックアウト(30mm用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top