品番 : EA983TR-741
品名 : 248x442mm スイッチロックアウト(ホイストスイッチ用)
仕様
| 全長 | 442mm | 幅 | 248mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | バンドサイズ | 30(W)×660(L)mm |
| 鍵穴径 | 8mm | 材質 | ナイロン |
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | ||
| 柔軟性と耐久性に優れたナイロン生地を使用 | |||
| 特殊な形状や大型の電気コネクタ、ホイスト用押しボタン開閉器などを確実に収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-741 248x442mm スイッチロックアウト(ホイストスイッチ用) |
| EA983TR-742 248x647mm スイッチロックアウト(ホイストスイッチ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
