詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-742

品名 : 248x647mm スイッチロックアウト(ホイストスイッチ用)

仕様

全長 647mm 248mm
厚み 3mm バンドサイズ 30(W)×750(L)mm
鍵穴径 8mm 材質 ナイロン
使用温度範囲 -20~90℃
柔軟性と耐久性に優れたナイロン生地を使用
特殊な形状や大型の電気コネクタ、ホイスト用押しボタン開閉器などを確実に収納できます。
追加説明
カタログ価格

4,440 (税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/21 21:11現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983TR-741 248x442mm スイッチロックアウト(ホイストスイッチ用)
EA983TR-742 248x647mm スイッチロックアウト(ホイストスイッチ用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • バリエーション\n-741:248(W)×442(L)mm\n-742:248(W)×647(L)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top