品番 : EA983TS-307
品名 : φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。25cm。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-45S |
|---|---|---|---|
| 取付可能スロット | 標準 | サイズ | ワイヤー長/0.25mワイヤー直径/4.4mmW27.6×D12×H23.5mm |
| 重量 | 64g | シリンダサイズ | W27.6×H23.5mm(シリンダとケーブル接続部分まで)直径/12mm |
| 取り付け可能スロットサイズ | 3×7mm | セット内容 | 本体×1、カギ×2 ≪備考≫※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。 |
| 対応機種 | セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど | ||
| 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 | |||
| シリンダが非常に小さいので、取付け後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンに最適です。 | |||
| 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/28 22:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-307 φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ) |
| EA983TS-308 φ4.4mmx 2.0m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ) |
| EA983TS-312 φ4.4mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー(同一キー) |
