詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-312

品名 : φ4.4mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー(同一キー)

超小型シリンダ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SLE-25S-1
サイズ ワイヤー長/2.0m
ワイヤー直径/4.4mm
シリンダサイズ W27.6×H23.5mm(シリンダとケーブル接続部分まで)
直径/12mm
取り付け可能スロットサイズ 3×7mm 取り付け可能スロット名称 ケンジントン(標準)
セット内容 本体×1、カギ×2 対応機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
追加説明
カタログ価格

4,920 (税抜)/ 5,412 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/05 22:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1914ページ
バリエーション一覧
EA983TS-307 φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
EA983TS-308 φ4.4mmx 2.0m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
EA983TS-312 φ4.4mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー(同一キー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top