品番 : EA983TS-41
品名 : 50x200mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚)
仕様
サイズ(mm) | 50×200 | 入数 | 2枚 |
---|---|---|---|
材質 | 軟質塩化ビニール | ||
強粘着・再剥離 | |||
表面はUVカットフィルム使用 | |||
ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 03:03現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0277ページ 2420ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983TS-41 50x200mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚) |
EA983TS-42 180x160mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚) |
EA983TS-43 35x150mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚) |
EA983TS-44 90x 80mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚) |
拡大