品番 : EA983TS-43
品名 : 35x150mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚)
仕様
サイズ(mm) | 35×150 | 材質 | 基材:軟質塩化ビニール 粘着剤:アクリル系 |
---|---|---|---|
用途 | 煽り運転対策に。 | 入数 | 2枚 |
強粘着・再剥離 | |||
表面はUVカットフィルム使用 | |||
ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 04:13現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0277ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983TS-41 50x200mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚) |
EA983TS-42 180x160mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚) |
EA983TS-43 35x150mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚) |
EA983TS-44 90x 80mm 防犯ステッカー(ドライブレコーダー/2枚) |
拡大
※2枚入