品番 : EA983TS-68
品名 : 12.0mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻)
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | JLB005 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12mm×10m | 材質 | 上質紙 |
| 入数 | 6巻 | ||
| コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ | |||
| 紙素材なので、マスキングテープのように手で簡単に切れます。 | |||
| 書類などの部分的な目隠しに!好きな長さに切って使える、黒い目隠しテープです。 | |||
| 33ポイント程度の大きさの文字がぴったり隠せる12mm幅 | |||
| 再剥離タイプなので、きれいにはがせます。 | |||
| 個人情報ののぞき見対策や、コピー、FAXの際の一時的な目隠しに最適です。 | |||
| ※書類等の紙にご使用ください。曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。 | |||
| ※個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。 | |||
| ※カーボン紙やインクジェット専用紙にはお使いいただけません。普通紙にインクジェットで印刷した書類はお使いいただけます。 | |||
| ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 | |||
| ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 | |||
| ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1934ページ 2338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-66 5.0mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻) |
| EA983TS-67 8.5mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻) |
| EA983TS-68 12.0mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻) |
| EA983TS-69 24.0mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
