詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-69

品名 : 24.0mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻)

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 JLB006
サイズ 24mm×10m 材質 上質紙
入数 6巻
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ
紙素材なので、マスキングテープのように手で簡単に切れます。
書類などの部分的な目隠しに!好きな長さに切って使える、黒い目隠しテープです。
66ポイント程度の大きさの文字がぴったり隠せる24mm幅
再剥離タイプなので、きれいにはがせます。
個人情報ののぞき見対策や、コピー、FAXの際の一時的な目隠しに最適です。
※書類等の紙にご使用ください。曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。
※個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※カーボン紙やインクジェット専用紙にはお使いいただけません。普通紙にインクジェットで印刷した書類はお使いいただけます。
※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。
※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。
※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
追加説明
カタログ価格

6,490 (税抜)/ 7,139 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 14:00現在)

商品入数 6 販売単位 PK
カタログページ 1974ページ 2401ページ
バリエーション一覧
EA983TS-66 5.0mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻)
EA983TS-67 8.5mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻)
EA983TS-68 12.0mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻)
EA983TS-69 24.0mmx10m 目隠しセキュリティテープ(無地/黒/6巻)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983TS-67です
  • ※6巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top