品番 : EA983ZA-1
品名 : ダイヤル錠式キーボックス
仕様
| 材質 | 亜鉛合金 | サイズ | 83×35×155(H)mm |
|---|---|---|---|
| ボックス内サイズ | 63×25×70(H)mm (有効内寸:55×15×37(H)mm) |
ツル長 | 36mm |
| ツル径 | 10mm | ツル幅 | 47mm |
| 重量 | 465g | ||
| カギの安全な保管場所 | |||
| 車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 | |||
| 耐久性のあるカバーとシャッタードアでダイヤル部の凍結や詰まりを防ぎます | |||
| 番号可変式(4桁ダイヤル式) | |||
| ドアノブや柵に取り付け可能なツル付 | |||
| 屋外使用可 | |||
| 追加説明 |
設定した暗証番号は忘れないよう、ご自身で大切に保管してください。 |
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/25 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983ZA-1 ダイヤル錠式キーボックス |
| EA983ZA-2 ダイヤル錠式キーボックス |
