詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZA-2

品名 : ダイヤル錠式キーボックス

仕様

サイズ 83×38×120(H)mm ボックス内サイズ 63X25X85(H)mm
(有効内寸:63×22×48(H)mm)
重量 440g 材質 亜鉛合金
耐久性のあるカバーとシャッタードアでダイヤル部の凍結や詰まりを防ぎます
壁、塀などに取り付けて使用して下さい。(取付用ビス4本付)
カギの安全な保管場所
番号可変式(4桁ダイヤル式)
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
追加説明 設定した暗証番号は忘れないよう、ご自身で大切に保管してください。
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/16 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2335ページ
バリエーション一覧
EA983ZA-1 ダイヤル錠式キーボックス
EA983ZA-2 ダイヤル錠式キーボックス
ウェブカタログ画像
  • A:120㎜ B:83mm

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top