品番 : EA983ZA-66
品名 : 82x53x119mm キーボックス(プッシュボタン式)
仕様
| 幅 | 82mm | 外寸サイズ | 82×53×119(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 58×35×83(H)mm | 材質 | 本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) |
| 鍵の安全な受け渡しに。 | |||
| 番号設定可能(12桁プッシュボタン式) | |||
| プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付 | |||
| 壁面取付用(穴径:φ6㎜×4) ※壁面取付用のビスは付属していません。 |
|||
| 屋外使用可能 | |||
| 追加説明 |
設定した暗証番号は忘れないよう、ご自身で大切に保管してください。 |
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/03 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983ZA-66 82x53x119mm キーボックス(プッシュボタン式) |
| EA983ZA-67 82x53x174mm キーボックス(プッシュボタン式) |
