品番 : EA983ZA-67
品名 : 82x53x174mm キーボックス(プッシュボタン式)
仕様
| 鍵の安全な受け渡しに。 | |||
| 番号設定可能(12桁プッシュボタン式) | |||
| プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付 | |||
| 材質 | 本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) |
幅 | 82mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 10mm | クリアランスサイズ | タテ:47mm ヨコ:36mm |
| 外寸サイズ | 82×53×174(H)mm | 内寸サイズ | 58×35×83(H)mm |
| 追加説明 |
設定した暗証番号は忘れないよう、ご自身で大切に保管してください。 |
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983ZA-66 82x53x119mm キーボックス(プッシュボタン式) |
| EA983ZA-67 82x53x174mm キーボックス(プッシュボタン式) |
