品番 : EA984CD-101
品名 : 80kg マグネットリフター(スーパーマグ)
仕様
メーカー | キトー(KITO) | 型番 | KRD8 |
---|---|---|---|
商品名 | スーパーマグ | 吊上能力 | 平鋼:80kg 丸鋼:60kg(φ120) |
重量 | 6kg | サイズ(mm) | 112×96.4×155(H) |
フック穴径 | 35mm | ハンドル長 | 125mm |
丸鋼適用範囲 | φ80~300mm | 使用温度 | -20℃~+50℃ |
湿度 | 85%RH以下(結露のないこと) | つり上げ対象物 | 鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。 |
永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応 | |||
1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。 | |||
永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。 | |||
スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。 | |||
OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。 | |||
永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持 | |||
4つの磁極で確実に吸着 | |||
一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。 また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。 |
|||
屋内専用 | |||
防水構造ではありません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1784ページ |
代替品
![]() |
|