品番 : EA984CD-81
品名 : 100kg マグネットリフター
仕様
| 吊上能力 | 鋼板:100kg 丸鋼:50kg |
吊上厚み | 鋼板:15mm以上 丸鋼:φ80mm以下 |
|---|---|---|---|
| 最大吊上長さ | 1000mm | 幅 | 131mm |
| 奥行 | 65mm | 高さ | 124mm |
| フック穴径 | 45×32mm | 重量 | 3kg |
| 使用温度 | -10℃~40℃ | ||
| 工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材の持ち上げが可能 | |||
| オン・オフの切り替えは手動 | |||
| コンパクトサイズ | |||
| ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1735ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984CD-81 100kg マグネットリフター |
| EA984CD-82 300kg マグネットリフター |
| EA984CD-83 600kg マグネットリフター |
| EA984CD-84 1000kg マグネットリフター |
