詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984CD-84

品名 : 1000kg マグネットリフター

仕様

吊上能力 鋼板:1000kg
丸鋼:500kg
吊上厚み 鋼板:40mm以下
丸鋼:φ180mm以下
最大吊上長さ 2500mm 355mm
奥行 134mm 高さ 269mm
フック穴径 105×81mm 重量 39kg
使用温度 -10℃~40℃
工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材の持ち上げが可能
オン・オフの切り替えは手動
コンパクトサイズ
ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き
追加説明
カタログ価格

295,000 (税抜)/ 324,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/04 01:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1735ページ
バリエーション一覧
EA984CD-81 100kg マグネットリフター
EA984CD-82 300kg マグネットリフター
EA984CD-83 600kg マグネットリフター
EA984CD-84 1000kg マグネットリフター
ウェブカタログ画像
  • ハンドルを所定の位置でロック\n吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き
  • 丸鋼:500kg(φ180mm以下、全長2500mm以下)
  • 鋼板:1000kg(40mm厚以上、全長2500mm以下)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top