品番 : EA984CD-71
品名 : 200kg マグネットリフター
仕様
| 吊上能力 | 5mm厚:75kg 6mm厚:100kg 8mm厚:150kg 10mm厚:200kg |
最大吊上長さ | 1500mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 202mm | 奥行 | 100mm |
| 高さ | 126mm | フック穴径 | 49×38mm |
| 重量 | 8kg | ||
| 積み重ねた鋼板を1枚ずつ持ち上げるのに最適 | |||
| ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
153,000 円(税抜)/ 168,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1735ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984CD-71 200kg マグネットリフター |
| EA984CD-72 400kg マグネットリフター |
