詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984CD-72

品名 : 400kg マグネットリフター

仕様

吊上能力 5mm厚:150kg
6mm厚:200kg
8mm厚:300kg
10mm厚:400kg
最大吊上長さ 2000mm
352mm 奥行 100mm
高さ 126mm フック穴径 49×38mm
重量 15kg
積み重ねた鋼板を1枚ずつ持ち上げるのに最適
ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き
追加説明
カタログ価格

265,000 (税抜)/ 291,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/07 17:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1735ページ
バリエーション一覧
EA984CD-71 200kg マグネットリフター
EA984CD-72 400kg マグネットリフター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top