品番 : EA984CE-11
品名 : 280-665mm タイルリフター
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 269055 |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 280~665mm | 重量 | 1.49kg |
| 耐荷重 | 35kg | サイズ(mm) | 59×10×11.5(H) |
| タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。 | |||
| 持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/01 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984CE-11 280-665mm タイルリフター |
| EA984CE-12 280-800mm タイルリフター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
