詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984CE-12

品名 : 280-800mm タイルリフター

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 369055
開口幅 280~800mm 重量 1.8kg
耐荷重 50kg サイズ(mm) 73.5×10×13(H)
タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。
持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/02 02:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0121ページ
バリエーション一覧
EA984CE-11 280-665mm タイルリフター
EA984CE-12 280-800mm タイルリフター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top