品番 : EA984DE-1R
品名 : 1.0ton レール吊クランプ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | D2598 |
---|---|---|---|
商品名 | RW-S型 | 使用荷重 | 1t |
摘要レール(JIS E1101) | 30kg、37kg、40kg、50kg、60kg | 全長 | 206mm |
重量 | 2.9kg | ||
このクランプはレール吊り専用吊具です。 | |||
リンク機構により荷重の増加に応じてクランプ力も増加し、強い力でレール上面を押さえます。 | |||
軽量コンパクトなため、取扱いが容易です。 | |||
最適な特殊合金鋼を使用し、熱処理調質がしてあり強靭です。 | |||
カムは表面硬化処理が施してあり耐摩耗性にも優れ、長期の使用に耐えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,200 円(税抜)/ 51,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/18 12:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1799ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA987FG-21 : 1t/1m 長尺用吊天秤セット |
関連商品 | EA987LA-21 : 1.0ton/1044mm 長尺用吊天秤(シャックル付) |
関連商品 | EA987LA-22 : 1.0ton/1544mm 長尺用吊天秤(シャックル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)