品番 : EA987LA-21
品名 : 1.0ton/1044mm 長尺用吊天秤(シャックル付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | LSBN11 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1t | 全長 | 1044mm |
| 重量 | 16kg | 吊り幅 | 500・1000mm |
| 材質 | 高抗張力鋼 | 仕上げ | 白色焼付塗装 |
| 長尺物の吊上げ専用 | |||
| 揚程を有効に使用出来る新しい設計 | |||
| 吊上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整ができ便利 | |||
| ※吊り荷のサイズや質量、材質に適したサイズで使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,900 円(税抜)/ 49,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1753ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987LA-21 1.0ton/1044mm 長尺用吊天秤(シャックル付) |
| EA987LA-22 1.0ton/1544mm 長尺用吊天秤(シャックル付) |
| EA987LA-23 2.0ton/1056mm 長尺用吊天秤(シャックル付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA984DE-1R : 1.0ton レール吊クランプ |
