詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987LA-23

品名 : 2.0ton/1056mm 長尺用吊天秤(シャックル付)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 LSBN21
使用荷重 2t 全長 1056mm
重量 28kg 吊り幅 500・1000mm
材質 高抗張力鋼 仕上げ 白色焼付塗装
長尺物の吊上げ専用
揚程を有効に使用出来る新しい設計
吊上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整ができ便利
※吊り荷のサイズや質量、材質に適したサイズで使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

64,700 (税抜)/ 71,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 23:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1753ページ
バリエーション一覧
EA987LA-21 1.0ton/1044mm 長尺用吊天秤(シャックル付)
EA987LA-22 1.0ton/1544mm 長尺用吊天秤(シャックル付)
EA987LA-23 2.0ton/1056mm 長尺用吊天秤(シャックル付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA987LA-21です。
  • ※画像はEA987LA-21です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top