品番 : EA987FG-21
品名 : 1t/1m 長尺用吊天秤セット
長尺重量物の吊り上げ作業等に最適です。
仕様
| 天秤長さ(m) | 1.0 | 使用荷重(t) | 1 |
|---|---|---|---|
| 有効長(吊り高さ)m | 1.5 | 重量(kg) | 1.3 |
| マスターリンク内径 | 56mm×110mm | フック口開き | 32mm |
| 材質 | 鉄 | ||
| コンパクトな設計のため、軽量で持ち運び・保管が容易です。 | |||
| 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 | |||
| ※上部吊り角度は60°以内、下部吊り角度は30°以内でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,800 円(税抜)/ 62,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1753ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FG-21 1t/1m 長尺用吊天秤セット |
| EA987FG-22 3t/1m 長尺用吊天秤セット |
| EA987FG-23 3t/2m 長尺用吊天秤セット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA984DE-1R : 1.0ton レール吊クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
