詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FG-22

品名 : 3t/1m 長尺用吊天秤セット

長尺重量物の吊り上げ作業等に最適です。

仕様

天秤長さ(m) 1.0 使用荷重(t) 3
有効長(吊り高さ)m 1.5 重量(kg) 1.79
マスターリンク内径 71mm×140mm フック口開き 42mm
材質
コンパクトな設計のため、軽量で持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
※上部吊り角度は60°以内、下部吊り角度は30°以内でご使用ください。
追加説明
カタログ価格

79,700 (税抜)/ 87,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/08 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1753ページ
バリエーション一覧
EA987FG-21 1t/1m 長尺用吊天秤セット
EA987FG-22 3t/1m 長尺用吊天秤セット
EA987FG-23 3t/2m 長尺用吊天秤セット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top