品番 : EA984DF-0.5
品名 : 0.5ton スクリュークランプ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | C2550 |
---|---|---|---|
商品名 | SC-N型 | 使用荷重 | 0.5t |
クランプ範囲(mm) | 0~25 | 全長(mm) | 182 |
重量(kg) | 2 | ||
形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます。 | |||
荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,100 円(税抜)/ 38,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 22:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1800ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA984DF-0.5 0.5ton スクリュークランプ |
EA984DF-1 1.0ton スクリュークランプ |
EA984DF-2 2.0ton スクリュークランプ |