詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DF-2

品名 : 2.0ton スクリュークランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 C2552
商品名 SC-N型 使用荷重 2t
クランプ範囲 0~40mm 全長 260m
重量 6.2kg
形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます。
荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
追加説明
カタログ価格

54,300 (税抜)/ 59,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA984DF-0.5 0.5ton スクリュークランプ
EA984DF-1 1.0ton スクリュークランプ
EA984DF-2 2.0ton スクリュークランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます。
  • T:45  H:135  h:50  h1:90\nL:260  W:160  D:40  B:22\n(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top