詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DH-0.5

品名 : 0.5ton カム付フック

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 B2310
商品名 CH-N型 くわえ深さ 70mm
使用荷重 0.5t クランプ範囲(mm) 0~20
全長(mm) 157 重量(kg) 1.2
鋼板の水平吊や重ね吊専用のクランプです。
吊上荷重に応じて、カムによる締付けが強く働きますので外れる心配はありません。
カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/03 13:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1799ページ
バリエーション一覧
EA984DH-0.5 0.5ton カム付フック
EA984DH-1 1.0ton カム付フック
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA984DH-1です。
  • A:157mm B:100mm C:20mm E:30mm\nF:35mm H:95mm I:25mm J:50mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top